画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS 全長63 mm 90° ヘッド径16.5mm, 3フルート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851269 品番673-8717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ヘッド径 = 16.5mm
皿座グリ角度 = 90°
フルートの数 = 3
材質 = HSS
全体長さ = 63 mm
個数 = 1
シャンク長さ = 42mm
3フルート座ぐり. 90°のフルートは鉄材及び非鉄材での使用に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする