画像準備中

RS PRO キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851321 品番680-3858
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ホイール径 = 200mm
ホイール幅 = 50mm
ボア径 = 20mm
タイヤタイプ = ソリッド
許容荷重 = 100kg
車輪材質 = ゴム
軸受材質 = ポリプロピレン
機能 = パンクプルーフ
軸受タイプ = ローラーベアリング
ハブ径 = 60mm
穴長さ = 60mm
カラー = 黒
穴あき防止ホイール. 市販の空気圧式タイヤホイールの代替品として使用 空気を入れ直す必要なし コストのかかるダウンタイム、サービス、修理の必要なし 完全にパンク防止 最高で空気圧式タイヤの4倍の寿命 クローズドセルタイヤ構造なので、水の吸収、凍結、ひび割れが発生しない ショア硬度を備えているので、空気圧式ホイールの耐衝撃性と乗り心地を発揮 ポリプロピレン製のホイールハブ、ゴムタイヤ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする