※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCAL-1 レール吊クランプ イーグルクランプ 09851327 RCAL-1 レール吊クランプ イーグルクランプ 09851327

レール吊クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851327 品番 RCAL-1
参考基準価格(税別)¥146,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

トングレールもつり上げ可能
隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構
つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
着脱に便利な開放装置付き
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

使用荷重(t)1 用途つり上げ・運搬・敷設 質量(kg)13 寸法A(mm)80 寸法F(mm)55 寸法D(mm)115 寸法E(mm)343〜424 寸法B(mm)202 寸法C(mm)215 適合部材30〜60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール 適合レール30〜60kg
注意
※2台以上でのご使用をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする