画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:250mm 幅:300mm 高さ:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851366 品番692-5081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 250mm
幅 = 300mm
高さ = 40mm
寸法 = 250 x 300 x 40mm
熱抵抗 = 0.3K/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
記載されている耐熱性は、フリーエアでフィンを垂直方向に使用した場合のものです。
寸法の長さは、フィンに沿った押出成形の長さです。
RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅300mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。
オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。
メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。
最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。
RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。
特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC </li> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする