※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAR-1.6 ねじ式クランプ イーグルクランプ 09851503 SAR-1.6 ねじ式クランプ イーグルクランプ 09851503

ねじ式クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851503 品番SAR-1.6
参考基準価格(税別)¥116,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

使用荷重(t)1.6 クランプ範囲(mm)5〜25 用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 質量(kg)4.3 寸法L(mm)100 寸法H(mm)209 使用荷重(kg)(最大)1600 寸法F(mm)42 寸法D(mm)43 寸法E(mm)25 寸法B(mm)35 寸法C(mm)42 寸法P(mm)100 寸法M(mm)24 寸法N(mm)70 寸法O(mm)42 材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 寸法I(mm)131 寸法G(mm)35 寸法K(mm)35 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 寸法JI(mm)14
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする