※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAR-3.2 ねじ式クランプ イーグルクランプ 09851512 SAR-3.2 ねじ式クランプ イーグルクランプ 09851512

ねじ式クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851512 品番SAR-3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥153,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

使用荷重(t)3.2 クランプ範囲(mm)5〜35 用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 質量(kg)9.8 寸法L(mm)127 寸法H(mm)264 使用荷重(kg)(最大)3200 寸法F(mm)66 寸法D(mm)47 寸法E(mm)47 寸法B(mm)45 寸法C(mm)45 寸法P(mm)120 寸法M(mm)30 寸法N(mm)90 寸法O(mm)48 材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 寸法I(mm)145 寸法G(mm)45 寸法K(mm)41 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 寸法JI(mm)22
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする