※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBB-5(10-40) ねじ式クランプ イーグルクランプ 09851537 SBB-5(10-40) ねじ式クランプ イーグルクランプ 09851537

ねじ式クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851537 品番 SBB-5(10-40)
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
多方向につり上げ可能なツイン・シャックル
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ

使用荷重(t)5 クランプ範囲(mm)10〜40 用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース 質量(kg)14.3 寸法L(mm)150 寸法H(mm)276 使用荷重(kg)(最小〜最大)1000〜5000 寸法F(mm)70 寸法S(mm)Φ37 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)45 寸法B(mm)48 寸法C(mm)55 寸法T(mm)44 寸法P(mm)200 寸法M(mm)Φ40 寸法N(mm)96 寸法O(mm)Φ60 寸法I(mm)213 寸法J(mm)35 寸法G(mm)70 寸法K(mm)47 寸法R(mm)45 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする