※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの その他金具
ショートニングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チェーン線径(Φmm)
10
注文コード
09851573
品番
SBD-10
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チェーン線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.75
種類
その他金具
基本使用荷重(t)
2(EAGLE W.L.(t))、2.5(JIS)
破断荷重(kN)
124(最小)
適合チェーン線径(Φmm)
10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000