※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの その他金具
ショートニングブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チェーン線径(Φmm)
16
注文コード
09851598
品番
SBD-16
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チェーン線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.15
種類
その他金具
基本使用荷重(t)
5(EAGLE W.L.(t))、6.5(JIS)
破断荷重(kN)
314(最小)
適合チェーン線径(Φmm)
16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります