※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBN-300 ねじ式クランプ イーグルクランプ 09851625 SBN-300 ねじ式クランプ イーグルクランプ 09851625

ねじ式クランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851625 品番 SBN-300
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ

使用荷重(t)0.3 クランプ範囲(mm)1〜25 用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース 質量(kg)1.2 寸法L(mm)92 寸法H(mm)131.5 使用荷重(kg)(最小〜最大)30〜300 寸法F(mm)41 寸法D(mm)Φ23 寸法E(mm)26 寸法B(mm)19 寸法C(mm)25 寸法P(mm)150 寸法M(mm)Φ18 寸法N(mm)43 寸法O(mm)Φ27.5 寸法I(mm)74 寸法J(mm)14 寸法G(mm)26 寸法K(mm)21.5 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする