※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ取付用チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851677 品番 SCC-D-1.0 1M
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
線径(Φmm)6 使用荷重(t)1 質量(kg)2.46 チェーン長(m)1 有効長(m)1.24 タイプ上部吊環間接式 長さ(m)1 使用荷重(kg)1000 チェーン線径(Φmm)6 チェーン寸法(m)(リンク数)57
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする