※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCC-D-2.0 1.5M クランプ取付用チェーン イーグルクランプ 09851686 SCC-D-2.0 1.5M クランプ取付用チェーン イーグルクランプ 09851686

クランプ取付用チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851686 品番 SCC-D-2.0 1.5M
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
線径(Φmm)8 使用荷重(t)2 質量(kg)5.74 チェーン長(m)1.5 有効長(m)1.77 タイプ上部吊環間接式 長さ(m)1.5 チェーン線径(Φmm)8 チェーン寸法(m)(リンク数)63
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする