※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ取付用チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851695 品番 SCC-D-4.0 1.5M
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
線径(Φmm)10 使用荷重(t)4 質量(kg)9.6 チェーン長(m)1.5 有効長(m)1.84 タイプ上部吊環間接式 長さ(m)1.5 チェーン線径(Φmm)10 チェーン寸法(m)(リンク数)51
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする