※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
クランプ取付用チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09851713
品番
SCC-S-0.5 0.5M
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
0.5
質量(kg)
1
チェーン長(m)
0.5
有効長(m)
0.73
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
0.5
使用荷重(kg)
500
チェーン線径(Φmm)
6
チェーン寸法(m)
(リンク数)29
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります