※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCC-S-0.5 1M クランプ取付用チェーン イーグルクランプ 09851722 SCC-S-0.5 1M クランプ取付用チェーン イーグルクランプ 09851722

クランプ取付用チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851722 品番 SCC-S-0.5 1M
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
線径(Φmm)6 使用荷重(t)0.5 質量(kg)1.4 チェーン長(m)1 有効長(m)1.24 タイプ上部吊環間接式 長さ(m)1 チェーン線径(Φmm)6 チェーン寸法(m)(リンク数)57
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする