※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
クランプ取付用チェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09851738
品番
SCC-S-1.0 1.5M8ミリ
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
1
質量(kg)
2.81
チェーン長(m)
1.5
有効長(m)
1.75
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
1.5
チェーン線径(Φmm)
8
チェーン寸法(m)
(リンク数)63
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません