※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
クランプ取付用チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09851756
品番
SCC-S-2.0 1.5M
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
2
質量(kg)
4.85
チェーン長(m)
1.5
有効長(m)
1.82
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
1.5
チェーン線径(Φmm)
10
チェーン寸法(m)
(リンク数)51
注意
※クランプは別売りです。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります