※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
ハッカー用エンドレスチェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09851792
品番
SEH-S-3.0 5M
参考基準価格(税別)
¥102,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
3
質量(kg)
22.66
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
5
使用荷重(kg)
3000
チェーン線径(Φmm)
13
チェーン長(m)
5
有効長(m)
2.78
チェーン寸法(m)
(リンク数)129
注意
※ハッカーは別売です。