画像準備中

ミニ ウォータポンプ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09851951 品番702-6872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

最大流量 = 1500 → 2600ml
供給電圧 = 6 → 12 V
入力接続 = 7 mmホースニップル
最大ヘッド = 3.5m
最大使用圧力 = 380 mbar
ボディ材質 = アルミニウム
カップリングタイプ = ダイレクト
入力パワー = 1.8/8W @ 6/12V
最高液体温度 = 60℃
入力接続サイズ = 6mm
出力接続サイズ = 6mm
ポンプタイプ = 遠心分離機
RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。
研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。
これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。
ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。
オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。
頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする