※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-1(3-30) 縦つりクランプ イーグルクランプ 09851993 SL-1(3-30) 縦つりクランプ イーグルクランプ 09851993

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09851993 品番 SL-1(3-30)
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

クランプ範囲(mm)3〜30 質量(kg)6 寸法H(mm)190 使用荷重(kg)(最小〜最大)200〜1000 寸法A(mm)35 用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法F(mm)265〜315 寸法D(mm)60 寸法E(mm)30 寸法B(mm)45 寸法C(mm)153 寸法I(mm)14 寸法G(mm)40 寸法R(mm)44 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)36 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする