SL-10 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-10 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852002
SL-10 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852002

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
使用荷重(kg)(最小~最大)2000~10000
クランプ範囲(mm)
内容量1個注文コード09852002品番SL-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥258,900

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途
つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
質量(kg)47.5寸法H(mm)340使用荷重(kg)(最小~最大)2000~10000寸法A(mm)53寸法F(mm)410~470適合板厚(mm)6~50寸法D(mm)85寸法E(mm)50寸法B(mm)70寸法C(mm)286寸法I(mm)40寸法G(mm)75寸法R(mm)80寸法W1(mm)120寸法W2(mm)76適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする