※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-5 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852054 SL-5 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852054

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09852054 品番 SL-5
参考基準価格(税別)¥221,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

クランプ範囲(mm)4〜50 質量(kg)19.8 寸法H(mm)285 使用荷重(kg)(最小〜最大)1000〜5000 寸法A(mm)54 用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法F(mm)385〜445 寸法D(mm)70 寸法E(mm)56 寸法B(mm)65 寸法C(mm)233 寸法I(mm)22 寸法G(mm)68 寸法R(mm)60 寸法W1(mm)84 寸法W2(mm)48 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする