SL-500 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-500 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852063
SL-500 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852063

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
クランプ範囲(mm)3~20
内容量1個注文コード09852063品番SL-500
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途
つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
クランプ範囲(mm)3~20質量(kg)2.8寸法H(mm)148使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)23寸法F(mm)220~260寸法D(mm)50寸法E(mm)25寸法B(mm)30寸法C(mm)113寸法I(mm)10寸法G(mm)28寸法R(mm)40寸法W1(mm)49寸法W2(mm)28適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする