※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
ラッチロックフック付チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852167
品番
SLHD-S-0.5 1M
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
クレビス型付です。
荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。
線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
0.5
質量(kg)
1.75
タイプ
上部吊環間接式
チェーン長(m)
1
有効長(m)
1.25
チェーン寸法(m)
(リンク数)56
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000