※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの その他金具
カプラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チェーン線径(Φmm)
10
注文コード
09852282
品番
SLR-10
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チェーン線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.28
種類
その他金具
基本使用荷重(t)
2.0(EAGLE W.L.(t))、2.5(JIS)
破断荷重(kN)
124(最小)
適合チェーン線径(Φmm)
10