※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊具
イーグルクランプの その他金具
カプラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チェーン線径(Φmm)
6
注文コード
09852316
品番
SLR-6
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チェーン線径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.07
種類
その他金具
基本使用荷重(t)
0.5(EAGLE W.L.(t))、0.9(JIS)
破断荷重(kN)
43.9(最小)
適合チェーン線径(Φmm)
6