※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフック付チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09852438 品番 SSHD-D-6.0 2M
参考基準価格(税別)¥132,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
線径(Φmm)13 使用荷重(t)6.0(0°<α≦60°)、4.5(60°<α≦90°) 質量(kg)22.46 タイプ上部吊環間接式 チェーン長(m)2 有効長(m)2.43 チェーン寸法(m)(リンク数)52
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする