※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
スリングフック付チェーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852492
品番
SSHE-D-2.0 2M 8ミリ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2.0(0°<α≦60°)、1.5(60°<α≦90°)
質量(kg)
8.08
タイプ
上部吊環間接式
チェーン長(m)
2
有効長(m)
2.32
チェーン寸法(m)
(リンク数)83
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります