※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
スリングフック付チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852517
品番
SSHE-D-6.0 2M
参考基準価格(税別)
¥143,700
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
6.0(0°<α≦60°)、4.5(60°<α≦90°)
質量(kg)
23.62
タイプ
上部吊環間接式
チェーン長(m)
2
有効長(m)
2.46
チェーン寸法(m)
(リンク数)51
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります