※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの チェーン
イーグルクランプの 雑用チェーン
スリングフック付チェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852544
品番
SSHE-S-2.0 2M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
2
質量(kg)
6.7
タイプ
上部吊環間接式
チェーン長(m)
2
有効長(m)
2.37
チェーン寸法(m)
(リンク数)67
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります