※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート吊クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09852666
品番
UGHC-200
参考基準価格(税別)
¥98,300
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
爪交換が可能で経済的!
使用荷重(t)
0.2
用途
U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)
7.8
寸法H(mm)
70
寸法d(mm)
Φ16
使用荷重(kg)
(最小〜最大)20〜200
寸法t(mm)
8
寸法F(mm)
52
寸法D(mm)
80〜350
寸法E(mm)
104
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
150
寸法G(mm)
10
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
32
適合部材
歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
寸法d'(mm)
18
有効開口寸法A(mm)
500・600