※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-2 形鋼クランプ イーグルクランプ 09852727 VA-2 形鋼クランプ イーグルクランプ 09852727

形鋼クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09852727 品番 VA-2
参考基準価格(税別)¥82,400 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

つり穴付きカムの軽量タイプ
シンプル構造で取扱いが簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ(ジョー)
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

使用荷重(t)2 用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 質量(kg)7.7 寸法H(mm)165 使用荷重(kg)(最小〜最大)400〜2000 寸法A(mm)40 寸法F(mm)170〜218 適合板厚(mm)5〜36 寸法D(mm)35 寸法E(mm)32 寸法B(mm)40 寸法C(mm)144 寸法I(mm)22 寸法J(mm)- 寸法G(mm)48 寸法K(mm)167 寸法R(mm)32 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)28 適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする