※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
水平吊クランプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852772
品番
VAFS-1
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
5〜30
用途
鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
122
使用荷重(kg)
(最小〜最大)200〜1000
寸法A(mm)
34
寸法F(mm)
177
寸法D(mm)
Φ26
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
116
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
132
寸法K(mm)
78
寸法R(mm)
23
寸法W1(mm)
52
寸法W2(mm)
28
適合部材
鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)