※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
水平吊クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852788
品番
VAFS-600
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
使用荷重(t)
0.6
クランプ範囲(mm)
5〜30
用途
鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
116
使用荷重(kg)
(最小〜最大)120〜600
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
172
寸法D(mm)
Φ16
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
116
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
130.5
寸法K(mm)
64
寸法R(mm)
18
寸法W1(mm)
44
寸法W2(mm)
28
適合部材
鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)