※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09852797品番VAN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
特殊合金鍛造品本体の軽量タイプ
シンプル構造で取扱いが簡単
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
つり荷の傾きに対応できる曲面カム
高周波焼入れ済みの特殊合金製カム
ロックスプリング付き
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工使用荷重(t)1質量(kg)2.1寸法H(mm)100使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法A(mm)23寸法F(mm)110~141適合板厚(mm)3~20寸法D(mm)17寸法E(mm)19寸法B(mm)35寸法C(mm)99寸法I(mm)18寸法J(mm)114寸法G(mm)29寸法K(mm)118寸法R(mm)16寸法W1(mm)40寸法W2(mm)24適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等