※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 形鋼クランプ
形鋼クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852885
品番
VAS-2
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き
使用荷重(t)
2
用途
横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
質量(kg)
8
寸法H(mm)
165
使用荷重(kg)
(最小〜最大)400〜2000
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
170〜218
適合板厚(mm)
5〜36
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
144
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
48
寸法K(mm)
167
寸法R(mm)
32
寸法W1(mm)
68
寸法W2(mm)
28
適合部材
形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等