※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 形鋼クランプ
形鋼クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
(最小〜最大)600〜3000
注文コード
09852894
品番
VAS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,500
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き
用途
横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
質量(kg)
12.1
寸法H(mm)
180
使用荷重(kg)
(最小〜最大)600〜3000
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
186〜231
適合板厚(mm)
5〜36
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
157
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
55
寸法K(mm)
193
寸法R(mm)
37
寸法W1(mm)
76
寸法W2(mm)
28
適合部材
形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等