※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VLGR2-1.5 穴吊用冶具 イーグルクランプ 09853043 VLGR2-1.5 穴吊用冶具 イーグルクランプ 09853043

穴吊用冶具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09853043 品番 VLGR2-1.5
参考基準価格(税別)¥107,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

鉄骨の建方にボルト穴が利用できる
鋼材に傷をつけない
つりピースの取り付け不要
斜めつり(引き起こし)ができる
梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具
取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単

寸法D(mm)3 寸法G(mm)15 寸法I(mm)36 寸法L(Φmm)16.5 寸法M(mm)43 寸法N(mm)31 種類その他金具 寸法B(mm)10.8 寸法F(mm)49.2 寸法C(mm)85.5 寸法a(mm)12 寸法P(mm)35 寸法S(mm)64 寸法E(mm)99.3 寸法K(mm)63 寸法H(mm)148.5 寸法J(mm)54 寸法t(mm)63 ワイヤーロープ長さ(mm)400 質量(kg)2.33 適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼 寸法A(mm)18 最大使用荷重(t)1.5 適合板厚(mm)9〜50 寸法F'(mm)- 適合ワイヤ径(Φmm)2.5 寸法b(mm)13 寸法d(mm)25 寸法R(mm)24 用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする