※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
安全フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09853165
品番
WHF-10
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
10
質量(kg)
5.96
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
64
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
46
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
176
バケット数
0.80〜1.00/容量(M3)
脚長(m)
12(溶接(全周)(S)m/m)
寸法E'(mm)
36