※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
安全フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09853174
品番
WHF-2
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2
質量(kg)
0.74
寸法A(mm)
84
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
91
バケット数
0.20〜0.25/容量(M3)
脚長(m)
8(溶接(全周)(S)m/m)
寸法E'(mm)
13