※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
安全フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09853192
品番
WHF-4
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
4
質量(kg)
1.65
寸法A(mm)
130
寸法F(mm)
41
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
120
バケット数
0.30〜0.50/容量(M3)
脚長(m)
10(溶接(全周)(S)m/m)
寸法E'(mm)
18