※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 重量フック
安全フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09853217
品番
WHF-8
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
8
質量(kg)
3.3
寸法A(mm)
145
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
53
寸法E(mm)
41
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
144
バケット数
0.60〜0.80/容量(M3)
脚長(m)
12(溶接(全周)(S)m/m)
寸法E'(mm)
25