※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOL-1 縦つりクランプ イーグルクランプ 09853226 WOL-1 縦つりクランプ イーグルクランプ 09853226

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09853226 品番 WOL-1
参考基準価格(税別)¥98,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能

クランプ範囲(mm)3〜25 用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載 質量(kg)3.6 寸法H(mm)175 使用荷重(kg)(最小〜最大)200〜1000 寸法A(mm)27.5 寸法F(mm)233〜298 寸法D(mm)50 寸法E(mm)24 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)135 寸法P(mm)54.5 寸法I(mm)14 寸法G(mm)32 寸法R(mm)38 寸法W1(mm)42 寸法W2(mm)33 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする