WOL-3 縦つりクランプ イーグルクランプ 09853244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOL-3 縦つりクランプ イーグルクランプ 09853244
WOL-3 縦つりクランプ イーグルクランプ 09853244

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(kg)(最小~最大)600~3000
クランプ範囲(mm)6~36
内容量1個注文コード09853244品番WOL-3
参考基準価格(税別)¥162,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構
つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能

用途
縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載
クランプ範囲(mm)6~36質量(kg)10.8寸法H(mm)253.5使用荷重(kg)(最小~最大)600~3000寸法A(mm)35寸法F(mm)339~423寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)53寸法C(mm)184寸法P(mm)75.5寸法I(mm)19寸法G(mm)47寸法R(mm)53.5寸法W1(mm)61寸法W2(mm)45適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする