画像準備中

RS PRO コンデンサ 10μF, ,35V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09853351 品番707-5685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 10μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 4 (Dia.) x 7mm
高さ = 7mm
長さ = 7mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 4mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 1.5mm
リップル電流 = 28mA
誘電正接 = 12%
RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする