※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
蛍光灯防湿型・防雨型非常照明器具 富士型器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09853454
品番
FW21090NGL/FL20SSW18 x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
消費電力(W)
25
エネルギー消費効率(Lm/W)
-
光束(Lm)
1230
仕様
電池内蔵型、点検スイッチ付き、充電モニタ(緑)付き、28mm管専用、防湿型・防雨型
その他
非常時20形白色蛍光灯(55%)点灯 20形白色蛍光灯1灯
材質
(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.5
定格周波数(Hz)
60
全光束(Lm)
1230
推奨ランプ
FL20SS・W/18
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池