画像準備中

RS PRO 工具入れ袋 ポリエステル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09853491 品番707-7265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

材質 = ポリエステル
長さ(クローズ) = 400mm
幅(閉) = 295mm
深さ(閉) = 80mm
ロックタイプ = ファスナー
幅 = 295.0mm
長さ = 400.0mm
深さ = 80.0mm
工具入れ袋には工具は付属していません。
工具入れ袋、キャリーハンドル付き. RS PRO のこのポリエステル製工具ウォレットは、移動しながら工具を収納できる汎用性の高いソリューションです。
この工具ウォレットは、シンプルなジップアップ設計で、内側にさまざまな工具保持用のループが付いており、最も重要な工具を保持するためのスタイリッシュですっきりとした整理された方法となります。
ソフトケースですが、工具入れ袋は耐摩耗性に優れたポリエステル製で、ヘビーデューティ用途に適しています。
持ち運びに便利な短いケーススタイルのハンドルを備えています。
ポリエステル製ウォレットは、ドライバ、プライヤ、カッターなどの便利な工具の収納用に最適化されており、電気エンジニアに最適です。
このウォレットには、固定具や留め具を収納できる内部ホルスタと閉鎖可能なポケットが付いています。
Binder スタイルの工具ウォレットは、ジッパーで完全に閉じ、工具を使用しないときにすっきりとコンパクトに収納できます。
特長と利点 強化及びパッド入りのポリエステル構造 3 面にヘビーデューティジップファスナー、キャリングハンドル付き 各種サイズ、ポケット、伸縮性ストラップ、ポーチ 寸法: 400 x 295 x 80 mm 用途 このウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、重要な小型工具を手に入れることができます。
ブリーフケース型のハンドルは持ち運びに優れ、ソフトケースであることから従来の工具ブリーフケースよりも持ち運びが容易です。
この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。
電気技術者 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。
RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。
工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。
RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする