画像準備中

RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09853588 品番707-7587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

抵抗 = 100Ω
定格電力 = 0.25W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 炭素皮膜
シリーズ = RS
温度係数 = -500 → +350ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
炭素皮膜抵抗器 0.25W. RS PROの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器シリーズは、優れた長期安定性と標準はんだめっき銅リード線を特長としています。
炭素皮膜は、最も一般的なアキシャルリード抵抗器で、非常に優れた許容差と温度係数を要求しない用途に使用されます。
特長. 1Ω〜9.1mOhmの抵抗値を用意 0.25W 定格電力 5%許容差 抵抗体直径2.3mm、長さ 6.3mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード線. 炭素被膜の利点. 炭素被膜抵抗器は、炭素粉末をフェノール樹脂と混合して成形し、均一な抵抗体を作ります。
エンドリードを取り付けた後、絶縁ケースに収められます。
炭素被膜抵抗器は、初期公差が値の±5%より小さい必要がない用途に使用されます。
定格出力とは.. 抵抗器の定格電力は、その抵抗器が安全に放散できる電力量を表します。
色の意味は.. それぞれのカラーコードには特定の意味があります。
最初の2色は抵抗器のベース値を示し、次の色は乗数を示し、最後の帯は許容差を示します。
抵抗器に5つのカラーコードがある場合、それはより精密な抵抗器であり、最初の3つのコードは基本値を表し、4番目と5番目はそれぞれ乗数と許容差を表します。
RS PRO. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。
高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO 製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO 認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする