画像準備中

RS PRO コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09853798 品番711-0741
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

静電容量 = 2200μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
長さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RSmA
誘電正接 = 23%
汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする