画像準備中

RS PRO ドリルビットセット スチール, 99個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09854279 品番712-8212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

穴開け用途 = 複合素材
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = スチール
個数 = 99
最小サイズ = 1.5mm
最大サイズ = 10mm
RS Pro ドリル / ドライバビット. RS Pro のドリル / ドライバ 99 点セットは、 HSS 、木工用 / 石工用ドリルビット、フラット / Pozidriv / プラス / Torx / 六角ドライバビット、ラチェットハンドルで構成される包括的なセットです。
このビットは、 HSS (高速度鋼)、カーボンスチール、 CR-V (クロムバナジウムスチール)の組み合わせで製造されており、高品質で Durable なセットです。
さまざまなメンテナンスや DIY 用途に最適です。
RS Pro ドリル / ドライバ 99 点セットは、広範なドリルビット及びドライバビットを取り揃え、優れた汎用性を提供します。
レンガ、石、コンクリート、木材、板金など、さまざまな石材に使用できます。
ドリル及びドライバビット及びアクセサリは、キャリーハンドル付きの Durable な収納ケースに収納されており、ビットを整理して簡単に見つけることができます。
特長と利点. <ul> <li>広範なセットで卓越した汎用性を実現 </li> <li>幅広い用途に最適です。
</li> <li>ビットを確実に装着するための 60 mm マグネット式ホルダが付属しています </li> <li>さまざまな用途に最適です。
</li> <li><Durable キャリーケースに収納されており、安全に保管できます </li> </ul>. 用途. ドライバ及びドリルビットセットは汎用性が高く、さまざまな DIY 、メンテナンス、取り付け作業に使用できます。
ドライバ及びドリルビットセットには、多くの場合、石材、木材、 HSS ドリルビットの組み合わせが含まれ、 Pozi 、プラス、 Torx などの電動工具やドライバビットと併用できます。
このため、個別の工具を購入することなく、さまざまな作業を簡単に実行できます。
ドリル / ドライバビットは、次のような用途での使用に最適です。
<ul> <li>電気設備 </li> <li><DIY </li> <li>保守 </li> <li>構造 </li> <li>暖房 / 換気 / 空調 </li> <li>配管 </li> </ul>. よくある質問. 金属に使用できますか.. はい。
多数のドリルビットが揃っており、金属、木材、プラスチック、石材にも使用できます。
これは一般的な DIY 作業に適していますか.. この包括的なセットは、 DIY 愛好家に最適で、一般的なドリル / ドライバビット及びアクセサリを豊富に取り揃えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする